大型タイヤ締付用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)100〜700 注文コード66002986 品番N700QLK-LR(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトルク調整範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。

全長(mm)1315 質量(kg)7 種類プレセット形/ヘッド交換形 差込角(mm)19.05 差込角(mm[inch])19.05 精度(%)±3 ヘッド形状ヘッド交換形 トルク調整範囲(N・m)100〜700 主な用途車両整備や各種機械 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする