モンキ型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66003151 品番N100HYK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です
本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします
自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です
精度は±4%まで保証します
モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。

口開き(mm)10〜30 有効長(mm)320 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)20〜100 主な用途自動車・二輪車、機械・器具 最小目盛(N・m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする