カノン傘形トルクドライバー(置針付)

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(cN・m)20〜100 注文コード66003257 品番CN100DPSK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。

トルク調整範囲(cN・m)20〜100 全長(mm)222(ビットなし) 種類ダイヤル形 精度(%)±3 主な用途検査作業/破壊テスト作業 付属品+ビット:No.1、No.2×1個 質量(g)330 寸法L1(mm)130 寸法D1(Φmm)12 握り径(Φmm)33 置針有り 目盛板径(Φmm)78 最小目盛(cN・m)2 ビット軸径(Φmm)No.1:4、No.2:7 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)50 負荷方向左右
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06069524
2009-09-24
用途:
ネジ締め付けのトルク調節

締め付けトルクの均一化が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする