※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘形トルクドライバー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小目盛(cN・m)2 注文コード66003318 品番CN100DPSK-L(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は最小目盛・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。
左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。
ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。
ビットは+が2本装備されています。

種類ダイヤル形 トルク調整範囲(cN・m)20〜100 最小目盛(cN・m)2 精度(%)±3 全長(mm)222 負荷方向左右 主な用途検査作業/破壊テスト作業 握り径(Φmm)33 質量(g)290 寸法D1(Φmm)12 寸法L1(mm)130 置針 目盛板径(Φmm)78 用途検査用・破壊テストに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする