曜日別特売

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・内容量など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(N・m)
40~140
注文コード
66004027
品番
N140QLK-SWPM(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
399
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値設定が必要です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする