※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレート型トルクレンチ(置針)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク測定範囲(N・m)10〜90 注文コード66010169 品番N90FK-G(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はトルク測定範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

プレート目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用なので検査用に最適
シンプル構造だから誰でも扱いやすく長寿命です
保証精度 : ±3%
置き針付き

全長(mm)388 寸法H(mm)【ヘッド部】58 有効長(mm)330 寸法B(mm)【目盛板】114 角ドライブ(mm)12.7 トルク測定範囲(N・m)10〜90 寸法G(mm)【ヘッド部】14 寸法R(mm)【ヘッド部】12.5 最小目盛(N・m)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする