曜日別特売
N420TOK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所) 66010239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66010239品番N420TOK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用で一般・検査用どちらも使用できます
ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております
置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります

全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする