※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル型トルクレンチ(置針)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66010257 品番N420TOK-G(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用で一般・検査用どちらも使用できます
ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております
締め付け後、手元でピーク値の確認ができる置針付

全長(mm)955 角ドライブ(mm)19.05(3/4”) 精度(%)±3 トルク測定範囲(N・m)40〜420 最小目盛(N・m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする