BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)32 刃数10 刃長l(mm)120 注文コード66010859 品番LSPE-BS 32X120XBS9
参考基準価格(税別)¥103,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は刃径D・刃数・刃長lなど102種類から選べます 他の種類を見る

ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数10 全長L(mm)253 シャンクBS9 表面処理ノンコート 刃径D(Φmm)32 刃長l(mm)120 ねじれ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする