曜日別特売
N420TOK ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所) 66011368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66011368品番N420TOK
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ
左右両用で一般・検査用どちらも使用できます
ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております
置針付タイプ 「N-TOK-G」も有ります

全長(mm)955角ドライブ(mm)19.05(3/4”)精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~420最小目盛(N・m)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする