※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチ(樹脂グリップタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)10〜50 注文コード66011411 品番N50BCK
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はトルク調整範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。
トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。
トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。
六角レンチは附属しておりません。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。

全長(mm)227 有効長(mm)215 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする