N100BCK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) トルクレンチ(樹脂グリップタイプ KANON(中村製作所) 66012111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチ(樹脂グリップタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(N・m)20~100注文コード66012111品番N100BCK(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。
トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。
トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。
六角レンチは附属しておりません。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。

全長(mm)318有効長(mm)320トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする