※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
トルク調整範囲(N・m)20〜100
注文コード66012120
品番N100BCK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。
トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。
トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。
六角レンチは附属しておりません。
精度は±3%まで保証します。
モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。