画像準備中

スパナ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 スパナ口径(Φmm)19 使用範囲(N・m)【適合トルクセット】45〜220 注文コード66012339 品番N220SPK-19-SWPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はスパナ口径・使用範囲など17種類から選べます 他の種類を見る

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
保証精度:±3%

全長(mm)585 スパナ口径(Φmm)19 使用範囲(N・m)【適合トルクセット】45〜220
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする