KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の 単能形
メガネ式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66012488
品番
N127RSPK-19-SWPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
保証精度:±3%
全長(mm)
415
口径(Φmm)
【メガネ】19
使用範囲(N・m)
【適合トルクセット】25〜127
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です