画像準備中

ヘッド交換式 単能形 有線トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66012777 品番N280SPCK-SWPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
ヘッド交換タイプです
ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります
保証精度:±3%

適合【交換ヘッド】280Q、S、R、H 全長(mm)590 有効長(mm)657 使用範囲(N・m)【適合トルクセット】40〜280
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする