曜日別特売

有線トルクドライバー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(cN・m)20~120全長(mm)157注文コード66012795品番CN120LTDK-SWP
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

締め付けトルク値は細かい調整が可能です
セット値に達すると空転します
CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定
CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ
負荷方向:右
精度:±3%

全長(mm)157握り径(Φmm)30最小目盛(cN・m)1トルク調整範囲(cN・m)20~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする