画像準備中

有線トルクドライバー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(cN・m)40〜300 全長(mm)157 注文コード66012820 品番CN300LTDK-SWP
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はトルク調整範囲・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

締め付けトルク値は細かい調整が可能です
セット値に達すると空転します
CN15〜30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定
CN60〜N10LTDKは市販品共通SBタイプ
負荷方向:右
精度:±3%

全長(mm)157 握り径(Φmm)34 最小目盛(cN・m)1 トルク調整範囲(cN・m)40〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする