曜日別特売

有線トルクドライバー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(cN・m)100~500全長(mm)200注文コード66012829品番CN500LTDK-SWP
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

締め付けトルク値は細かい調整が可能です
セット値に達すると空転します
CN15~30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定
CN60~N10LTDKは市販品共通SBタイプ
負荷方向:右
精度:±3%

全長(mm)200握り径(Φmm)40最小目盛(cN・m)2.5トルク調整範囲(cN・m)100~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする