画像準備中

有線トルクドライバー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)4〜10 全長(mm)235 注文コード66012838 品番N10LTDK-SWP
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はトルク調整範囲・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

締め付けトルク値は細かい調整が可能です
セット値に達すると空転します
CN15〜30LTDKは専用ビットCBタイプ コレットチャックで固定
CN60〜N10LTDKは市販品共通SBタイプ
負荷方向:右
精度:±3%

全長(mm)235 トルク調整範囲(N・m)4〜10 握り径(Φmm)45 最小目盛(N・m)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする