KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66012890
品番
N100QLK-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ラチェット式なので繰り返し作業に最適
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
全長(mm)
359
有効長(mm)
280
角ドライブ(mm)
12.7
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
1
注意
※ご希望のトルク値指定が必要となります