KANON(中村製作所)
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)
10~50
4~12
5~25
10~50
20~100
40~200
全長(mm)
238
174
208
238
331
455
最小目盛(N・m)
0.5
0.2
0.5
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66012951
品番
N50LCK-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります
ヘッド交換タイプです
ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます
保証精度:±3%
全長(mm)
238
有効長(mm)
215
トルク調整範囲(N・m)
10~50
最小目盛(N・m)
0.5
注意
※ご希望のトルク値指定が必要となります