画像準備中

ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66012987 品番 N25QSPK-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
グリップ付タイプも有ります(N6〜N140QSPKH)
ご希望のトルク値にセットします
トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です
保証精度:±3%

全長(mm)220 有効長(mm)165 角ドライブ(mm)9.53(3/8) 使用範囲(N・m)【適合トルクセット】5〜25
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする