曜日別特売

ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
全長(mm)196
内容量1本注文コード66013057品番N25SPCK-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります
ヘッド交換タイプです
ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります
保証精度:±3%

適合【交換ヘッド】25Q、S、R、H全長(mm)196有効長(mm)190使用範囲(N・m)【適合トルクセット】5~25
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※ご自身でのトルク値の設定は必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする