エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 接続・省配線(制御機器)
エコー電子(EDK)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
エコー電子(EDK)の 丸型コネクタ
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66014867
品番
PT-S02F06
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
プッシュターミナル
仕様
●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277
アズワン品番
65-7575-59