曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1424862 スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM50 フエニックス・コンタクト 66015628

スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66015628
品番
1424862
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)値下げ
12,980


Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様
●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M50●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6694
アズワン品番
65-7735-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする