曜日別特売
DU1/4-60X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器 66017736

DU1/4-60X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器 66017736
DU1/4-60X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 汎用圧力計(D型埋め込みΦ60) 第一計器 66017736

汎用圧力計(D型埋め込みΦ60)

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セットケース形状D型注文コード66017736品番DU1/4-60X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

ケース形状D型大きさΦ60精度±1.6% F.S接続ねじG1/4メーカー商品コードHNT-221D-1.6MPA校正証明書一般校正圧力スパン0~1.6MPa
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08230494
2019-12-24
用途: NC旋盤のメーター交換用

6年前にも購入したが、6年で漏れ発症。交換用に再度同じ物を購入したが、今回の物はフランジ固定のネジが鍋小ねじになっており、パネルに入らない。前回の物は皿ネジで、頭が出ていない。埋め込み用の物に出っ張りのあるネジ?ってNGだと思いますよ。

対象商品 : 03357566
2015-02-23
用途: 設備の修理

今まで同型機種は使用して参りましたので、継続使用です。価格もまずまず・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする