柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 腕カバー
牛床革腕カバー(革ひも)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
66017799
品番
802A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
国産牛床革
サイズ
F
寸法(cm)
肩口:20
全長(cm)
52
袖口(cm)
13.5