ラミネート加工ラベル素材 7742

商品レビューを投稿する
97日以内出荷返品不可 車上渡し 97日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66018088 品番7742 685X508
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

表面のフィルムに耐久性があり、耐磨耗性、耐薬品に優れます。3Mの粘着剤技術を生かしたラベルです。

用途保護フィルムラミネート加工。紫外線に強く、変色しにくい素材を使用しています。様々な用途に使用可能です。 厚さ(mm)0.12 基材【タイプ】ポリエステル 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする