FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023225

FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023225
FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023225
FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023225
FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023225
FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023225
FF-CS2515DC-W 3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機 66023225

3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66023225品番FF-CS2515DC-W
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,677
販売価格(税別)
6,979

工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)
風量10段階調節
モード切替 2段階
・ 連続運転モード
・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)
切タイマー8段階
左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り
適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)
リモコン付き

付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階
取扱説明書:(4.88MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする