防犯カメラ 手のひらサイズ 6400万画静止画・200万画素動画 小型 トレイルカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66024047 品番WTW-TC8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ
静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!
カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。
トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。
内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。
電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。
カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。

解像度
静止画:64/48/32/24/20/16/12/8/4/2MP
動画:1080P / 720P
用途トレイルカメラ用電源 電源(V)DC6 / 単3電池4本 本体質量(g)約181(※電池等除く) レンズボードレンズ搭載 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×112×62 マイクロホン 保存形式MicroSD(最大128GB) LED940nm 不可視型赤外線LED 22灯 撮影距離(m)夜間:約10 画角水平:約76度
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする