曜日別特売
AG10-231  0.5MPa 普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10 長野計器 66025316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

普通形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:AG10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)0~0.5呼びBS注文コード66025316品番AG10-231 0.5MPa
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。

用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状B枠(立型つば有り)外径(Φmm)150精度1.5級相当圧力レンジ(MPa)0~0.5接続ねじG3/8B測定流体気体・液体質量(g)約900種類普通形圧力計呼びBS材質(ブルドン管)C6872材質(株)CAC203
注意
・検査書類付製品については発注後のキャンセル不可となります。証明書に記載する宛先をご指示ください。※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする