ティンカーBP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66025954 品番#1.4603.B1
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598


ミディアム・マルチツール(プラスドライバー付き)。
手仕事がお好きな方に理想的なツール。
12機能を搭載したスイス製マルチツール。
リーマー(穴あけ)、プラスドライバー(フィリップス型)搭載。
日常の生活でも、世界中を旅していても、この「ティンカー」は重宝する基本のツールです。
いつ何が起こるかわかりません。組み立て、切断、修理と何にでも使えて、いつでも頼れる自分の道具があれば安心です。
12機能:つまようじ、カン切り、マイナスドライバー 3mm、ピンセット、せん抜き、マイナスドライバー 6mm、ワイヤーストリッパー、リーマー(穴あけ)・千枚通し、キーリング、ラージブレード(大刃)、プラスドライバー(フィリップス型1/2)、スモールブレード(小刃)。

仕様●サイズ高さ:14 mm、長さ:91 mm、幅 26 mm●重さ:62 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:レッド アズワン品番65-8765-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする