ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
ダニパチノン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66034721
品番
27220006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
イヤな静電気のパチパチを軽減するクッションです。
内蔵された静電気除去シートが帯電した静電気を吸収し放電します。
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
ダブルクッション
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
45×45×2