使用例
FALCON
FALCONの 防護服・保護服・特殊服
FALCONの 腕カバー
ファルテッコー for ARM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1枚)
注文コード
66035545
品番
FT-ARM38
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
耐切創
色
黄
質量(g)
50
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
38
保護
対象:手首〜肘上
注意
※紫外線により変色します