Vivotek
Vivotekの 防犯カメラ
Vivotekの 防犯カメラ周辺機器
Vivotekの ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
FDx67-v2, x65-v2, x91-v2 スモークカバー
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66036988
品番
AC-22B
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
P/N:VIO100B00100
材質
PC(ハードコート)
寸法(mm)
Φ143×77
色
スモーク
質量(g)
113
箱寸法(mm)
185×170×148 (1pcs)
モデル
FD9167-HT-V2, FD9367-EHTV-V2, FD9187-HT-V3, FD9387-EHTV-V3, FD9365-EHTV-V2, FD9391-EHTV-V2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550