AE-23A-P エンクロージャー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66036997 品番AE-23A-P
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●IR LED:VAIR LED 48W、10〜40°/150〜350 m●ファン制御:≧40℃でON、≦35℃でOFF 適合カメラ:全VIVOTEKボックスカメラ セット内容クイックインストールガイド、スクリューキット、壁取付ブラケット(AM-21E)、サンシールド(AE-2S1)、48W IR(AI-109) 取付方式壁取付、天井取付、コーナー取付、スタンディング取付 消費電力(W)(ファン)2、(窓ヒーター)10、(その他)2 出力AC/DC 24V1、DC 12V1 制御窓ヒーター:≦30℃でON、≧35℃でOFF 耐衝撃性IK10(鋳造アルミ筐体) 最大出力電力(W)可能:80 動作温度(℃)-20〜65(IR ON時 -20〜50 防水保護等級IP68 入力電圧24V AC/DC(Snap-in IR用26〜28VDC)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする