5207953-2 ネジ AMPLIMITE シリーズ 用途 すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66037240

ネジ AMPLIMITE シリーズ 用途 すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66037240品番5207953-2
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:すべてのプラスチック製ライトアングルコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:186-4954アズワン品番65-7713-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする