曜日別特売
74663125R ねじ端子 ライトアングル 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 66037398

ねじ端子 ライトアングル 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
66037398
品番
74663125R
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800


Wurth Elektronik WP-SMRA REDCUBE SMT コネクタは、M2.5 ねじサイズの製品です。表面は黄銅製のスズ製で、定格電流は 50 A です動作温度: -55 → +150 ℃ 締め付けトルク: 0.35 Nm

仕様
●入数:1リール(1000個入り)●方向:ライトアングル●定格電流:50A●脚数:2●材質:真鍮●コード番号:230-2041
アズワン品番
65-7569-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする