バックシェル シェルサイズ:19/16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66037994 品番M85049/60-1W16
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298


Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、19 / 16 コネクタシェルサイズです。カドミウムオリーブドラブ仕上げ

仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:19/16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8741 アズワン品番65-7596-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする