ハンティング Pro

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)136×横40×厚み16mm●重量:162g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン●カラー:ブラック●機能:1.ブレード2.ランヤードホール●付属品:ミリタリーナイフケース(ベルトループ付) 注文コード66038326 品番0.9411.M3
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


ハンティングの現場で獲物をさばく際に活躍するツール。
プロフェッショナルも使える高性能でシンプルなナイフとして開発された「ハンティング Pro」。
太いロープを切ったり、キャンプで枝木を削ったり薪割りもできる頑丈さです。
ブレードは片手でも簡単に取り出せるサムホール付き。
人間工学に基づいてデザインされた形状のハンドルと優れたグリップ力で、過酷な使用条件下においても安全で確実な作業が可能です。
新たに追加されたランヤードホールと、別売りのパラコードペンダントを併用すれば、取り出しやすく利便性が上がり、作業の安全性も増します。

仕様●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)136×横40×厚み16mm●重量:162g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン●カラー:ブラック●機能:1.ブレード2.ランヤードホール●付属品:ミリタリーナイフケース(ベルトループ付) アズワン品番65-8765-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする