ピアノDIPスイッチ 4極、長レバータイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66038457 品番A6FR-4104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159


ボックス形基板挿入タイプピアノディップスイッチ
2.54mmタイプの4極DIPスイッチです。

仕様●極数:4●タイプ:長レバータイプ(白)●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA●DC3.5V/10μA(最小電流)●使用温度範囲:-20〜+70℃ 60%RH以下●使用湿度範囲:35〜95%RH●絶縁抵抗:100MΩ以上●接触抵抗(初期値):200mΩ以下●耐電圧:端子間 AC500V(1min)●振動 誤動作:10〜55Hz、複振幅1.5mm●衝撃 誤動作:300m/s2以上●電気的耐久性:1,000回以上●洗浄:不可●保護構造:IEC IP40●操作力:0.29N〜9.8N●取付ピッチ:2.54mm●質量:1.39g(4極) アズワン品番67-0361-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする