ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 92個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(92個) 注文コード66040645 品番FTSH-110-01-L-DV-007-K-P
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980


Samtec FTSH シリーズヘッダは、20 のコンタクトピンの付いた 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6604 アズワン品番65-7681-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする