TS-132-T-A ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入 SAMTEC 66041099

ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(7個)
注文コード
66041099
品番
TS-132-T-A
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398


Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクト数は合計 32 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(2.54 μ m)Cu または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1521
アズワン品番
65-7553-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする