TSM-120-01-S-DV-P-TR ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 66041370

ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
66041370
品番
TSM-120-01-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6474
アズワン品番
65-7691-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする