曜日別特売
TSM-104-02-T-DV-P-TR ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC 66042228

ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
66042228
品番
TSM-104-02-T-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています ボディは垂直方向に固定動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6165
アズワン品番
65-7687-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする