IMI Norgren BL82 Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータ( FRL )ルブリケータコンビネーションユニットは、G3/8 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、遮断バルブ、レギュレータ、フィルタレギュレータが搭載され、不正操作防止機能が組み込まれています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。また、約 360 ° の視野角でドリップ設定が簡単になっています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 〜 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム