フェライトコア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66043725 品番B65883A0000R049
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●インダクタファクタ(Al):3.2μH●ギャップ:ギャップなし 質量(g)90 タイプコア:PQ 有効断面積(mm2)189 有効長(mm)93 材料N49 許容誤差-20%、30% アズワン品番67-0353-05 パッケージサプライヤデバイス:PQ 40×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする