プッシュインコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044084 品番DAMT-V1-100-A
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980


Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V1-100-A は標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2094,8 g

仕様●メーカーシリーズ:DAMT - V1 - 100 A●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0949 アズワン品番65-7979-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする