ブラック シングルマグカップ 300ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044775 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700


アウトドア・インドアにも最適な軽量マグカップです。クールなブラックカラーで使用場所を選びません。サビにくく耐久性も抜群な18-8ステンレス製です。手にフィットするしっかりとしたハンドル。安心と信頼の新潟県燕市産。※熱湯を注ぐ際は本体が熱くなりますので十分にお気を付けください

仕様●材質:18-8ステンレス(シリコン焼付塗装)●サイズ:102×73×79mm●容量:300mL●重量:77g アズワン品番65-9145-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする